A Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Kopplingstyp: NPS , Enhetsbelastning: 1/8:e enhetsbelastning , Visa siffror: 5-siffror , Bildskärmstyp: Display , Elektrisk koppling: Analog , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Lastmotstånd Max.: 0 till 1100 Ohm , Utsignal: 4 till 20 mA, 0 till 5V DC, 0 till 10V DC , Strömbehov: 24V DC -/+ 20% eller 24V AC -/+ 20% , Relativ luftfuktighetsintervall: 5 till 95% RH, icke-kondenserande , Respons tid: 10 sek. , Service: Ren luft och obrännbara, kompatibla gaser , Trådstorlek: 16 till 26 AWG , noll- och spannjusteringar: Digitala tryckknappar