Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALDER PRODUCTS COMPANY MCD1304 Inline-koppling Förkromad mässing Ptf | AC4ARK 2YCW9

KOLLPRODUKTER FÖRETAG MCD1304 Inline-koppling Förkromad mässing Ptf

Finns i lager
Artikel: AC4ARK Modell: MCD1304Korsreferens: 2YCW9

Få det Maj 15, Onsdag
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
792SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Kroppsdia.0.77 "
Body MaterialFörkromad mässing
AnslutningstypPTF
Kopplingsstorlek1 / 8 "
Längd1.77 "
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rör inuti Dia.11 / 64 "
Rör Utanför Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY MCD1002 Inline-koppling Förkromad mässing Mnpt | AC4ARH 2YCW7 MCD10020.750 "MNPT1"1 / 8 "-480SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY MCD1004 Inline-koppling Förkromad mässing Mnpt | AC4ARJ 2YCW8 MCD10040.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-447SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY MCD1602 Panelmonterad koppling Förkromad mässing | AC4ARL 2YCX1 MCD16020.750 "taggtråd1.67 "-1 / 8 "588SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY MCD1603 Panelmonterad koppling Förkromad mässing | AC4ARM 2YCX2 MCD16030.750 "taggtråd1.89 "-3 / 16 "657SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY MCD1604 Panelmonterad koppling Förkromad mässing | AC4ARN 2YCX3 MCD16040.750 "taggtråd1.89 "-1 / 4 "637SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD1702 Inline koppling Krom Platt Mässing Hulling | AC4ARP 2YCX4 MCD17020.77 "taggtråd1.67 "-1 / 8 "624SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG MCD1703 Inline koppling Chrome Platd Mässing Hulling | AC4ARQ 2YCX5 MCD17030.750 "taggtråd1.89 "-3 / 16 "815SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG MCD1304 Inline-koppling Förkromad mässing Ptf
792SEK /enhet