COLDER PRODUCTS COMPANY NS4-serie avstängningskopplingsinsatser


Filter
Kroppsmaterial: Polypropen / ABS , Färg: Grå , Max. Tryck: 120 psi , Rörstorlek: 1 / 4 " , Temp. Räckvidd: 32 grader till 160 grader F. , Rör utanför Dia.: 3 / 8 "
StilModellKroppsdia.AnslutningstypArtikelLängdRör inuti Dia.Pris (ex moms)
A
NS4D22004
0.96 "taggtrådInbyggd infogning1.98 "1 / 4 "315 SEK
A
NS4D22002
0.96 "taggtrådInbyggd infogning1.73 "1 / 8 "308 SEK
B
NS4D20006
0.96 "PTFInbyggd infogning2.09 "1 / 4 "339 SEK
A
NS4D22006
0.96 "taggtrådInbyggd infogning1.98 "3 / 8 "308 SEK
C
NS4D24004
0.96 "MNPTInbyggd infogning1.95 "-313 SEK
D
NS4D40006
1.17 "PTFPanelmonterad insats2.43 "1 / 4 "474 SEK
E
NS4D42006
1.17 "taggtrådPanelmonterad insats2.32 "3 / 8 "411 SEK
E
NS4D42002
1.17 "taggtrådPanelmonterad insats2.07 "1 / 8 "382 SEK
E
NS4D42004
1.17 "taggtrådPanelmonterad insats2.32 "1 / 4 "370 SEK

NS4-serie avstängningskopplingsinsatser

Kallare kopplingsinsatser i NS4-serien har en design utan spill för att säkerställa minimala läckage och luftinneslutningar i processlinjen och minimera förluster på grund av oavsiktliga bortkopplingar. Dessa kopplingsinsatser har glasfylld polypropen med TPV över form / ABS med TPE soft-touch över formkonstruktion för hållbarhet och motstånd mot brott. De är integrerade med en EPDM O-ring för utmärkt kemisk beständighet och en avstängningsventil för att stoppa flödet. Välj mellan ett brett utbud av dessa NS4-kopplingsinsatser, tillgängliga i längder från 1.7 till 2.4 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?