Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D42006 Panelmonterad insats Polypropen/abs 3/8 | AC4AYN 2YDR6

KOLLPRODUKTER FÖRETAG NS4D42006 Panelmonterad insats Polypropylen / abs 3/8

Finns i lager
Artikel: AC4AYN Modell: NS4D42006Korsreferens: 2YDR6
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
411SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelmonterad insats
Kroppsdia.1.17 "
Body MaterialPolypropen / ABS
FärgGrå
Anslutningstyptaggtråd
Längd2.32 "
Max. Tryck120 psi
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.
Rör inuti Dia.3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.AnslutningstypArtikelLängdRör inuti Dia.Pris
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D20006 Inline Insats Polypropen/abs Avstängning | AC4AYE 2YDP7 NS4D200060.96 "PTFInbyggd infogning2.09 "1 / 4 "339SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D22002 Inline Insats Polypropen/abs Avstängning | AC4AYF 2YDP8 NS4D220020.96 "taggtrådInbyggd infogning1.73 "1 / 8 "308SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D22004 Inline Insats Polypropen/abs Avstängning | AC4AYG 2YDP9 NS4D220040.96 "taggtrådInbyggd infogning1.98 "1 / 4 "315SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D22006 Inline Insats Polypropen/abs Avstängning | AC4AYH 2YDR1 NS4D220060.96 "taggtrådInbyggd infogning1.98 "3 / 8 "308SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D24004 Inline Insats Polypropen/abs Avstängning | AC4AYJ 2YDR2 NS4D240040.96 "MNPTInbyggd infogning1.95 "-313SEK
CALDER PRODUCTS COMPANY NS4D40006 Panelmonterad insats Polypropen/abs Ptf | AC4AYK 2YDR3 NS4D400061.17 "PTFPanelmonterad insats2.43 "1 / 4 "474SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG NS4D42002 Panelmonterad insats Polypropen/abs 1/8 | AC4AYL 2YDR4 NS4D420021.17 "taggtrådPanelmonterad insats2.07 "1 / 8 "382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG NS4D42006 Panelmonterad insats Polypropylen / abs 3/8
411SEK /enhet