COLSON Hjul


Filter
Caster Temp. Tillgängligt intervall: Ja , Durometer: 75 Shore A , resistent mot: Vatten, olja, kemikalier, de flesta syror
StilModellLadda betygBore Dia.Caster Load Rating RangeIcke-märkningNyckelbussningTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgPris (ex moms)
A
2.00003.445 UTSKRIFT
225 lb.3 / 8 "1000 till 2999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå371 SEK
A
2.00004.445 UTSKRIFT
250 lb.3 / 8 "1000 till 2999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå403 SEK
B
2006000613HG
250 lb.3 / 8 "1000 till 2999 pundNejVad ingår-45 grader till 525 grader F.PTFESvart162 SEK
A
2.00005.445 UTSKRIFT
250 lb.3 / 8 "1000 till 2999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå544 SEK
C
5.00004.455 UTSKRIFT
300 lb.1 / 2 "300 till 999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå823 SEK
C
5.00005.455 UTSKRIFT
325 lb.1 / 2 "300 till 999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå1 181 SEK
C
5.00006.455 UTSKRIFT
410 lb.1 / 2 "300 till 999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå1 331 SEK
C
5.00008.455 UTSKRIFT
500 lb.1 / 2 "300 till 999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå1 736 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?