SPEEDAIRE Mellanliggande tryckluftfilter


Filter
Skålstorlek: 3.5 oz. , Dräneringstyp: Manuell , Filtermedia: Komprimerad luft , Filterbetyg: 5 mikron , Husmaterial: Aluminium , Totala höjden: 7.15 " , Total bredd: 2.68 "
StilModellSkålmaterialMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.RörstorlekPris (ex moms)
A
4ZL37
Metall med siktmätare53 cfm250 psi175 grader F1 / 4 "NPT681 SEK
A
4ZL39
Metall med siktmätare65 cfm250 psi175 grader F3 / 8 "NPT772 SEK
A
4ZL41
Metall med siktmätare69 cfm250 psi175 grader F1 / 2 "NPT763 SEK
B
4ZL38
Polykarbonat med skydd53 cfm150 psi125 grader F1 / 4 "NPT669 SEK
B
4ZL40
Polykarbonat med skydd65 cfm150 psi125 grader F3 / 8 "NPT750 SEK
B
4ZL42
Polykarbonat med skydd69 cfm150 psi125 grader F1 / 2 "NPT730 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?