Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COLSON 2006000613HG Caster Wheel 250 Lb. 6 D x 1-1 / 4 tum | AC2PEP 2LU45

COLSON 2006000613HG Svänghjul 250 Lb. 6 D x 1-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC2PEP Modell: 2006000613HGKorsreferens: 2LU45
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.3 / 8 "
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer75 Shore A
Passar Axel3 / 8 "
Navets längd1.437 "
Navbredd1-5 / 16 "
Ladda betyg250 lb.
Icke-märkningNej
Motståndskraftig motVatten, olja, kemikalier, de flesta syror
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd-45 grader till 525 grader F.
HjullagerPTFE
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygBore Dia.Caster Load Rating RangeIcke-märkningNyckelbussningTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgPris
COLSON 2.00003.445 COND Hjul 225 Lb 3-1 / 2 Diameter x 1-1 / 4 tum | AF6YCC 20PM11 2.00003.445 UTSKRIFT225 lb.3 / 8 "1000 till 2999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå280SEK
COLSON 2.00004.445 COND Hjul 250 Lb 4 Diameter x 1-1 / 4 tum | AF6YCD 20PM12 2.00004.445 UTSKRIFT250 lb.3 / 8 "1000 till 2999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå342SEK
COLSON 2.00005.445 COND Hjul 250 Lb 5 Diameter x 1-1 / 4 tum | AF6YCE 20PM13 2.00005.445 UTSKRIFT250 lb.3 / 8 "1000 till 2999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå411SEK
COLSON 5.00004.455 COND Caster Wheel 300 Lb 4 Diameter x 2 Tum | AF6YCF 20PM14 5.00004.455 UTSKRIFT300 lb.1 / 2 "300 till 999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå622SEK
COLSON 5.00005.455 COND Hjul 325 Lb 5 Diameter x 2 tum | AF6YCG 20 PM15 5.00005.455 UTSKRIFT325 lb.1 / 2 "300 till 999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå892SEK
COLSON 5.00006.455 COND Hjul 410 Lb 6 Diameter x 2 tum | AF6YCH 20 PM16 5.00006.455 UTSKRIFT410 lb.1 / 2 "300 till 999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå1 006 kr
COLSON 5.00008.455 COND Hjul 500 Lb 8 Diameter x 2 tum | AF6YCJ 20PM17 5.00008.455 UTSKRIFT500 lb.1 / 2 "300 till 999 pundJaIngår ej-45 grader till 180 grader F.PrecisionsbollGrå1 312 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COLSON 2006000613HG Svänghjul 250 Lb. 6 D x 1-1/4 tum
162SEK /enhet