A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: Större än 1000 , ANSI Cut Gras: Större än 1500 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , Ryggmaterial: Sticka , Beläggningstäckning: Palm sydd , Beläggningsfinish: Grov , Beläggningsmaterial: Läder , Färg: Grå , Manschett: Sticka , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: Högpresterande polyeten , Fingerstil: full , Mätare: 7 , Hand: Höger vänster , Knogstoppningsmaterial: Högpresterande polyeten , Liner Material: Högpresterande polyeten , Palm Material: Koskinn , Punkteringsbeständig: Nej , Symaterial: polyester , Tumstil: Vinge
Läderbelagda skärtåliga handskar, skärnivå A4
Condor skärnivå A4 läderbeläggning skärtåliga handskar är specialbyggda för krävande industriella miljöer där vassa föremål och skärrisk är utbredd. Dessa handskar är idealiska för metallbearbetning, konstruktion, glashantering och tillverkning.
Funktioner
- Condor skärningsnivå A4 läderbeläggning skärbeständiga handskar har en robust ANSI/ISEA skärnivå A4 klassificering, vilket visar deras exceptionella motståndskraft mot skärrisker, vilket garanterar arbetarnas säkerhet i högriskmiljöer.
- De har läderhandflata, vilket ger en överlägsen balans mellan skydd och komfort.
- Dessa handskar kommer med en ANSI/ISEA-nötningsgrad 5, vilket indikerar deras exceptionella motståndskraft mot slitage.
- De erbjuder en sömlös stickad konstruktion, minskar irritation och erbjuder en åtsittande, bekväm passform som minimerar handtrötthet.
- Dessa handskar har EN 388-klassificeringen 4X43D, vilket framhäver deras enastående prestanda i skär-, riv-, punkterings- och nötningsbeständighet.
- De har en specifik vänster- och högerhandsdesign, vilket säkerställer en ergonomisk och skräddarsydd passform för varje hand.