APPROVED VENDOR Nippel, 3/4 tum, stål


Filter
Grundläggande anslutningstyp: Trådade i båda ändarna , Innerdia.: 3 / 4 " , Material: 304 Stainless Steel , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 1.05 " , Rörstorlek: 3 / 4 " , Schema: 80 , Sömlös/svetsad: Sömlös , Temp. Räckvidd: -60 grader till 450 grader F. , Trådtyp: NPT , Vägg tjocklek: 3 / 16 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
4TNY6
5"394 SEK
A
4TNZ6
6"365 SEK
A
4TPA6
8"406 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?