VESTIL RBDT-serien för flerfunktionstrumbilar/vaggor


Filter
Caster typ: Snurra , Färg: Gul , Djup: 20.0625 " , Avloppshöjd: 12 13 / 16 " , Trumstorlek: 55 gal. , Rammaterial: Stål , Höjd: 60.63 " , Längd: 20.06 " , Lastkapacitet: 1000 Ibs , Näsplattans tjocklek: 1 / 2 " , Antal hjul: 2 , Antal vertikala stöd: 2 , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Bakre hjulbredd: 1.25 "
StilModellCaster Dia.HjulmaterialHjulbreddPris (ex moms)
A
RDBT-PO
3"Poly på Poly2"9 611 SEK
B
RDBT-MR
10 ", 3", 6 "Form på gummi2", 1 1/4", 2 1/2"8 827 SEK
C
RDBT-SS
10 ", 3", 6 "Poly på Poly2", 1 1/4", 2 1/2"9 783 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?