CONDOR Skum/latexbelagda stickade universalhandskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 2 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: skummad , Beläggningsmaterial: Naturlig gummilatex , Färg: Svart / Grön , Manschett: Stickad handled , Mätare: 13 , Liner Material: Bambu , Tumstil: Vinge
StilModellStorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
4NMP2
L26 SEK
A
4NMP1
M263 SEK

Skum/latexbelagda stickade universalhandskar

Condor skum-/latexbelagda stickade handskar för allmänt bruk skyddar händerna från mindre skavsår och ger ett förbättrat grepp, vilket minskar risken för olyckor. Dessa handskar finner sin användbarhet i konstruktions-, tillverknings- och monteringsuppgifter, där en balans mellan skydd, grepp och skicklighet är av största vikt.

Funktioner

  • Condor skum-/latexbelagda stickade handskar för allmänt bruk har en 13-gauge bambustickad för hållbarhet och hållbarhet för att klara hårda arbetsförhållanden.
  • Dessa handskar har en skum-latexbeläggningsstruktur, vilket ger ett säkert grepp och dämpning för komfort under manuella uppgifter.
  • De erbjuder ANSI/ISEA Abrasion Level 3, vilket säkerställer långvarig motståndskraft mot nötning, vilket förbättrar handskarnas livslängd.
  • Dessa handskar erbjuder sömlös stickning, eliminerar sömmar som kan orsaka obehag under långvarig användning, vilket säkerställer en sömlös upplevelse.
  • De är utrustade med stickade muddar, som ger en åtsittande passform och förhindrar att skräp kommer in, vilket bibehåller rena händer.
  • Dessa handskar har latexbeläggning för överlägset grepp och skydd.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?