CONDOR Handskfoder för allmänna ändamål


Condor handskskydd för allmänna ändamål används i kalla miljöer eller vid hantering av material som kan irritera huden. Dessa handskfoder är designade för att bäras inuti andra handskar för att ge ett extra lager av isolering och komfort. De är idealiska för konstruktion, tillverkning och lager...använda arbetsmiljöer där handskicklighet och skydd är avgörande.Läs mer

Filter
Färg: Natural , Material: Poly / bomull , Storlek: Universell
StilModellLängdförp. Antal.Pris (ex moms)
A
2UUA3
7"100620 SEK
A
2UUA4
12 "100620 SEK

Handskfoder för allmänna ändamål

Condor handskskydd för allmänna ändamål används i kalla miljöer eller vid hantering av material som kan irritera huden. Dessa handskfoder är designade för att bäras inuti andra handskar för att ge ett extra lager av isolering och komfort. De är idealiska arbetsmiljöer för konstruktion, tillverkning och lager där handskicklighet och skydd är avgörande.

Funktioner

  • De har en stickad manschettstil och ger full fingertäckning.
  • De har en sömlös stickad handskkonstruktion gjord av bomull/polyestermaterial och är latexfria.
  • De kommer med en ambidextrous handstil, lämplig för både vänster- och högerhänta.
  • De erbjuder överlägsen komfort och flexibilitet tack vare den sömlösa designen och bomull/polyesterblandningen.
  • De är utrustade med överlägsen fingerfärdighet och säkerställer skydd samtidigt som de är säkra för latexkänsliga användare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?