CONDOR Självdragande livlina


Filter
Kabeldiameter: 3 / 16 " , Färg: Svart , Rembredd: 3 / 4 " , Brottgräns: 3000 Ibs , Visuell belastningsindikator: Ja
StilModellLåsbältesanslutning KroktypFörankringskrok PortöppningSele Krok GrindöppningAntal benViktkapacitetHusets materialArtikelLängdPris (ex moms)
A
G74709SB8
---1--Självdragande livlina-4 029 SEK
B
G83709SB7
---1--Självdragande livlina-4 339 SEK
C
G74709TB8
---2--Självdragande livlina-7 903 SEK
D
35KV07
5000 pund Klassad karbinhake61 / 64 "55 / 64 "1130 till 310 pundpolykarbonatSjälvdragande livlina10ft.5 813 SEK
E
35KV01
5000 pund Klassad karbinhake2.5 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 784 SEK
F
35KU98
5000 pund Klassad karbinhake2.5 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 360 SEK
G
35KU97
5000 pund Klassad karbinhake55 / 64 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"2 872 SEK
H
35KU99
5000 pund Klassad karbinhake51 / 64 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 343 SEK
I
35KV08
5000 pund Klassad karbinhake61 / 64 "2.5 "1130 till 310 pundpolykarbonatSjälvdragande livlina10ft.4 139 SEK
J
35KV10
Aluminium karbinhake61 / 64 "2.5 "1130 till 310 pundpolykarbonatSjälvdragande livlina10ft.4 510 SEK
K
35KV09
Aluminium karbinhake61 / 64 "51 / 64 "1130 till 310 pundpolykarbonatSjälvdragande livlina10ft.5 026 SEK
L
35KV02
Aluminium karbinhake2.5 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 708 SEK
M
22RT98
Lastindikerande svängbar karbinhake7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NylonSjälvdragande livlina20ft.12 748 SEK
N
22RT99
Lastindikerande svängbar karbinhake7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NylonSjälvdragande livlina30ft.10 026 SEK
O
35KV04
Stålkarbinhake med inriktningsklämma2.5 "35 / 64 "2130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"6 203 SEK
P
35KV05
Stålkarbinhake med inriktningsklämma51 / 64 "35 / 64 "2130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"9 061 SEK
Q
35KV03
Stålkarbinhake med inriktningsklämma51 / 64 "35 / 64 "2130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"5 830 SEK
R
35KV06
Stålkarbinhake med inriktningsklämma2.5 "35 / 64 "2130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"6 653 SEK
S
22RU01
Svängbart karbinhake7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NylonSjälvdragande livlina50ft.28 489 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?