CONDOR 22RT98 Självdragande livlinje 20 fot 310 Lb. | AB6YMC

CONDOR 22RT98 självindragande livlina 20 fot 310 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB6YMC Modell: 22RT98Korsreferens: 35KU80, 35KU82

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdragande livlina
Förankringskrok Portöppning7 / 8 "
bromsarInertia
Kabeldia.3 / 16 "
FärgSvart
Sele Krok Grindöppning3 / 4 "
Husets materialNylon
Längd20ft.
LinjematerialGalvaniserad kabel
Låsning av förankringsanslutning KroktypLåsning av armeringsjärn
Låsbältesanslutning KroktypLastindikerande svängbar karbinhake
Antal ben1
Draghållfasthet3000 Ibs
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet310 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.561
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8479899898
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellLåsbältesanslutning KroktypFörankringskrok PortöppningSele Krok GrindöppningAntal benViktkapacitetHusets materialArtikelLängdPris
CONDOR 22RT99 Självdragande livlina 30 fot 310 lb | AB6YMD 22RT99Lastindikerande svängbar karbinhake7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NylonSjälvdragande livlina30ft.10 026 kr
CONDOR 22RU01 Självdragande livlina 50 fot 310 Lb. | AF7WVZ 22RU01Svängbart karbinhake7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NylonSjälvdragande livlina50ft.28 489 kr
CONDOR 35KU97 Självdragande livlinjestålkrok i stål 5000 lb Karbinhake | AH4TRY 35KU975000 pund Klassad karbinhake55 / 64 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"2 872 kr
CONDOR 35KU98 Självindragande Lifeline stålarmeringskrok 5000 lb karbinhake | AH4TRZ 35KU985000 pund Klassad karbinhake2.5 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 360 kr
CONDOR 35KU99 Självindragande Lifeline Aluminium Snap Hake 5000 lb karbinhake | AH4TTA 35KU995000 pund Klassad karbinhake51 / 64 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 343 kr
CONDOR 35KV01 Självdragande livlina Aluminium armeringshake 5000 lb karbinhake | AH4TTB 35KV015000 pund Klassad karbinhake2.5 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 784 kr
CONDOR 35KV02 Självdragande livlina Alum Carabiner | AH4TTC 35KV02Aluminium karbinhake2.5 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 22RT98 självindragande livlina 20 fot 310 Lb.
12 748 kr /enhet