Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 35KV09 Självindragande Lifeline Alun Snap Hake | AH4TTK

CONDOR 35KV09 Självindragande Lifeline Alun Snap Krok

Finns i lager
Artikel: AH4TTK Modell: 35KV09Korsreferens: 40MC73

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 026 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvdragande livlina
Förankringskrok Portöppning61 / 64 "
bromsarTröghetsbromsskiva
FärgSvart
Sele Krok Grindöppning51 / 64 "
Husets materialpolykarbonat
Längd10ft.
LinjematerialHPPE, Polyester Blend Web
Låsning av förankringsanslutning KroktypLåsande krok i aluminium
Låsbältesanslutning KroktypAluminium karbinhake
Antal ben1
Rembredd3 / 4 "
Draghållfasthet3000 Ibs
Visuell belastningsindikatorJa
Viktkapacitet130 till 310 pund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsbältesanslutning KroktypFörankringskrok PortöppningSele Krok GrindöppningAntal benViktkapacitetHusets materialArtikelLängdPris
CONDOR 22RT98 Självdragande livlinje 20 fot 310 Lb. | AB6YMC 22RT98Lastindikerande svängbar karbinhake7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NylonSjälvdragande livlina20ft.12 748 kr
CONDOR 22RT99 Självdragande livlina 30 fot 310 lb | AB6YMD 22RT99Lastindikerande svängbar karbinhake7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NylonSjälvdragande livlina30ft.10 026 kr
CONDOR 22RU01 Självdragande livlina 50 fot 310 Lb. | AF7WVZ 22RU01Svängbart karbinhake7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NylonSjälvdragande livlina50ft.28 489 kr
CONDOR 35KU97 Självdragande livlinjestålkrok i stål 5000 lb Karbinhake | AH4TRY 35KU975000 pund Klassad karbinhake55 / 64 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"2 872 kr
CONDOR 35KU98 Självindragande Lifeline stålarmeringskrok 5000 lb karbinhake | AH4TRZ 35KU985000 pund Klassad karbinhake2.5 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 360 kr
CONDOR 35KU99 Självindragande Lifeline Aluminium Snap Hake 5000 lb karbinhake | AH4TTA 35KU995000 pund Klassad karbinhake51 / 64 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 343 kr
CONDOR 35KV01 Självdragande livlina Aluminium armeringshake 5000 lb karbinhake | AH4TTB 35KV015000 pund Klassad karbinhake2.5 "61 / 64 "1130 till 310 pundNylonSjälvdragande livlina6"3 784 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 35KV09 Självindragande Lifeline Alun Snap Krok
5 026 kr /enhet