Batterier krävs: Nej , Kapslingsdjup (In.): 3.50 , Kapslingshöjd (in.): 8.50 , Kapslingsbredd (in.): 7.50 , Avsluta: Grey , Höjd: 1.25 " , Inspänning: 12 till 24 volt växelström eller likström , Längd: 5.13 " , Antal utgångar: 12 till 24 volt växelström eller likström , Underkategori: Åtkomst till Power Controller , Typ: Åtkomst till Power Controller , Utspänning: 12 till 24 volt växelström eller likström , Bredd: 3.63 "
Multi Output Access Power Controllers, med visuella indikatorer
Altronix access power controllers omvandlar en 12V till 24V spänningsingång till fyra oberoende styrda, säkringsskyddade och automatiskt återställbara utgångar. De drivs av en gemensam strömkälla, vilket ger ström till både kortdrift och låsenheter och utgångarna fungerar i både felsäkert och felsäkert läge för en justerbar spänningsutgång. Dessa UL-listade enheter levereras med röda och gröna visuella lysdioder som indikerar utlösta utgångar respektive FACP (brandlarmscentral) frånkopplingar och är integrerade med individuellt valbara gränssnitt för brandlarmskoppling (låsande eller icke-låsande), för alla fyra utgångar som möjliggör nödutgång, larmövervakning och att utlösa andra hjälpenheter. Välj från ett brett utbud av dessa kontroller, tillgängliga i fenol-, glasfiber- och stålkonstruktioner för att klara hårda miljöer.