CONRADER CLB-serien inline backventiler


Filter
Spricktryck: 1 psi , Hexstorlek: 1.5 " , Längd: 4" , Material: Mässing , Max. Tryck: 500 psi , Max. Temp.: 450 F , Montering: Horisontellt eller vertikalt , Täta: Mässing , Fjädermaterial: Rostfritt stål , Tryck på Storlek: 1" , Typ: In-line med avlastningsport
StilModellKapacitetInloppsstorlekArtikelUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
CLB1
--backventil-738 SEK
B
CLB14
12 scfm1/4 "FNPTbackventil1 / 4 "279 SEK
RFQ
B
CLB38
15 scfm3/8 "FNPTbackventil3 / 8 "410 SEK
RFQ
B
CLB12
20 scfm1/2 "FNPTbackventil1 / 2 "409 SEK
RFQ
B
CLB34
30 scfm3/4 "FNPTbackventil3 / 4 "576 SEK
RFQ
B
CLB112
60 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Checkventil1-1 / 2 "FNPT2 243 SEK
RFQ
B
CLB34-HF
60 scfm3/4 "FNPTIn-Line Checkventil3 / 4 "595 SEK
RFQ
B
CLB112-HF
90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Checkventil1-1 / 2 "FNPT2 990 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?