Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER CLB1 ventil in-line med avlastare 1 tums inlopp | AA4MAX 12U306 / 0239

CONRADER CLB1 ventil in-line med avlastare 1 tums inlopp

Finns i lager
Artikel: AA4MAX Modell: CLB1Cross Ref: 12U306 / 0239
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
738SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Kracktryck1 psi
Hexstorlek1.5 "
Inlopp1 (F) NPT
Längd4"
MaterialMässing
Max. Tryck500 psi
Max. Temp.450 F
MonteringHorisontellt eller vertikalt
Classic Outlet1 (F) NPT
SealMässing
VårmaterialRostfritt stål
Tryck på Storlek1"
TypIn-line med avlastningsport

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481301010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesfri luft (CFM) (60)
    • Poppet (15 "glasfylld PTFE)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInloppsstorlekArtikelUtloppsstorlekPris
CONRADER CLB112 inline backventil, 1-1 / 2 tums inlopp FNPT, 1-1 / 2 tums utlopp FNPT, 60 SCFM | CE7YXC 2695 CLB11260 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Checkventil1-1 / 2 "FNPT2 243 kr
RFQ
CONRADER CLB112-HF inline backventil, 1-1 / 2 tums inlopp FNPT, 1-1 / 2 tums utlopp FNPT, 90 SCFM | CE7YXD 6458 CLB112-HF90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Checkventil1-1 / 2 "FNPT2 990 kr
RFQ
CONRADER CLB12 backventil, 1/2 tum FNPT, 500 psi Max. Tryck | CE7YXE 55RT90 CLB1220 scfm1/2 "FNPTbackventil1 / 2 "409SEK
RFQ
CONRADER CLB14 backventil, 1/4 tum FNPT, 1/4 tum FNPT, 500 psi Max. Tryck | CE7YXF 55RT91 CLB1412 scfm1/4 "FNPTbackventil1 / 4 "279SEK
RFQ
CONRADER CLB34 backventil, 3/4 tum FNPT, 3/4 tum FNPT, 500 psi Max. Tryck | CE7YXG 55RT92 CLB3430 scfm3/4 "FNPTbackventil3 / 4 "576SEK
RFQ
CONRADER CLB34-HF inline backventil, 3/4 tums inlopp FNPT, 3/4 tums utlopp ,, 60 SCFM | CE7YXH 0255 CLB34-HF60 scfm3/4 "FNPTIn-Line Checkventil3 / 4 "595SEK
RFQ
CONRADER CLB38 backventil, 3/8 tum FNPT, 3/8 tum FNPT, 500 psi Max. Tryck | CE7YXJ 55RT93 CLB3815 scfm3/8 "FNPTbackventil3 / 8 "410SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER CLB1 ventil in-line med avlastare 1 tums inlopp
738SEK /enhet