Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COOPER ATKINS 535-0-8 Food Service Termometer Kyl -20 Till 120 F | AC9YXG 3LPP8

COOPER ATKINS 535-0-8 Food Service Termometer Kyl -20 Till 120 F

Finns i lager
Artikel: AC9YXG Modell: 535-0-8Korsreferens: 3LPP8

Få det Maj 15, Onsdag
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
89SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk matservicetermometer
Noggrannhet+/- 5 grader F
Dialstorlek1.5 "
Diameter1.5 "
VisaAnalog
MetalldetekterbarJa
StammaterialMagnetisk rygg
Temp. Räckvidd-20 grader till 120 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDialstorlekDiameterStammaterialTemp. RäckviddPris
COOPER ATKINS 330 Termometer Glasrör Kyl / frys | AC9YYT 3LRC8 330-----40 grader till 120 grader76SEK
COOPER ATKINS 24HP Food Service Termometer Ugn 100 till 600 F | AC9YYU 3LRD1 24HP+/- 25 grader F2"2"Rostfritt stål100 grader till 600 grader156SEK
COOPER ATKINS 3270-05 Food Service Thermometer Fryer 50 To 550 F | AE7CFA 5WX72 3270-05+/- 1 grader F2.5 "1 / 4 "Rostfritt stål50 grader till 550 grader511SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COOPER ATKINS 535-0-8 Food Service Termometer Kyl -20 Till 120 F
89SEK /enhet