COUNCIL TOOL Korsa Pein Hammer


Council Tool cross pein hammare är idealiska för att exakt slå föremål där en gnistfri hammare inte krävs. De används för att sätta stift eller stift i hörn eller kompakta områden samtidigt som de skyddar fingrarna från att blåsa.

Filter
Huvudfärg: Natural , Huvudmaterial: Härdat stål , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellTotal längdAnsiktsdiameterHantera färgHandtag DesignHantera materialHead LängdHuvudviktHuvudets breddPris (ex moms)
A
PR30XPFG
14 "1.437 "SvartErgonomiskGlasfiber5"3 lb.3 / 4 "741 SEK
B
PR40XPFG
15 "1.75 "SvartErgonomiskGlasfiber5.75 "4 lb.1.75 "848 SEK
C
PR30XP
15 "1.437 "NaturalRakthickory Wood5.125 "3 lb.3 / 4 "578 SEK
D
PR40XP
15 "1.75 "NaturalRakthickory Wood5.75 "4 lb.1.75 "564 SEK

Funktioner

  • Council Tool-tvärhammare har en konstruktion av smidda stålhuvuden för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Dessa lätta hammare har ett rakt trähandtag som dämpar vibrationer vid slag.
  • Dessa cross-pein-hammare har värmebehandlade, exakt bearbetade slagytor för ökad seghet och säkerhet.
  • Utvalda modeller med glasfiberhandtag har en ergonomisk design för ett bekvämt grepp.

Standarder och godkännanden

  • ASME B107.54-2001

Vanliga frågor

Är huvuden på dessa Council Tool cross pein hammare korrosionsbeständiga?

Huvudet på dessa hammare har en klar lackfinish för att motstå korrosion.

Vilka huvudvikter finns tillgängliga i dessa cross pein hammare?

  • 3 Ib
  • 4 Ib

Vilka säkerhetsåtgärder bör vi vidta när vi använder dessa cross-pein hammare?

  • Använd alltid ögonskydd.
  • Se till att slå rakt samtidigt som du undviker blickande slag.
  • Slå inte med eller mot andra härdade verktyg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?