COXREELS Handrullar i 100WCL -serien


Coxreels 100WCL-seriens kompakta handvevkabelrullar är mångsidiga och idealiska för elektrod- och jordledningstillämpningar. Spara tid och ansträngning samtidigt som du ökar säkerheten i din arbetsmiljö. Den robusta U-formade ramen och helt stålkonstruktion gör denna till en tuff liten rulle. Alla lis...ted-modeller levereras mindre kabel.Läs mer

Filter
Basstorlek: 8 x 6 " , Monteringsstorlek: 4 x 3 " , Totala höjden: 13 " , Total längd: 12 " , Total bredd: 18 "
StilModellSlanglängdPris (ex moms)
A
112WCL-6-10
100 ft.10 230 SEK
A
112WCL-6-20
100 ft.10 230 SEK
A
112WCL-6-01
150 ft.10 230 SEK
A
112WCL-6-02
165 ft.10 230 SEK

Funktioner

  • Trumplacerad släpringsenhet för enkelt rutinunderhåll.
  • Elektrisk ström går genom en 450 AMP-märkring.
  • Självsmörjda sfäriska lager i brons i varje ände designade för tunga applikationer.
  • Direkt handvev bakåt.
  • Tung stålkonstruktion av professionell kvalitet.
  • Rullade kanter och räfflade skivor ger styrka och säkerhet.
  • Trumplacerad släpringsenhet med lättåtkomlig löstagbar panel för enkelt rutinunderhåll. Du behöver inte ta bort rullen från dess fäste.
  • Solid en U-formad ram i ett stycke tung gauge helt i stål. Professionell kvalitet, kompakt, lätt och enkel design.
  • Kraftiga CNC-robotsnurrade och räfflade skivor med rullade kanter för större styrka, hållbarhet, slangskydd och förarsäkerhet.
  • Självsmörjda sfäriska bronslager i varje ände av rullarna är designade för problemfri rotation och tunga applikationer.
  • Högkvalitativ stålkonstruktion ger överlägsen styrka och hållbarhet för tunga applikationer i kommersiella och industriella miljöer.
  • Långvarig, spånbeständig och rostskyddande CPC-pulverlackfinish, justerbar spänningsbroms förhindrar frirullning och direkt handvev för enkel mekanisk indragning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?