COXREELS 112WCL-6-10 Handvevslangupprullare, 100 fots längd, 450A | CF3MNT

COXREELS 112WCL-6-10 Handvev slangrulle, 100 fot längd, 450A

Finns i lager
Artikel: CF3MNT Modell: 112WCL-6-10

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 230 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek8 x 6 "
EAN0674255842489
Måttstorlek# 1 / 0
Slanglängd100 ft.
Inström450A
Monteringsstorlek4 x 3 "
Totala höjden13 "
Total längd12 "
Total bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Coxreels 100WCL-seriens kompakta handvevkabelrullar är mångsidiga och idealiska för elektrod- och jordledningstillämpningar. Spara tid och ansträngning samtidigt som du ökar säkerheten i din arbetsmiljö. Den robusta U-formade ramen och helt stålkonstruktion gör denna till en tuff liten rulle. Alla listade modeller levereras utan kabel.

Funktioner:

  • Trumplacerad släpringsenhet för enkelt rutinunderhåll.
  • Elektrisk ström går genom en 450 AMP-märkring.
  • Självsmörjda sfäriska lager i brons i varje ände designade för tunga applikationer.
  • Direkt handvev bakåt.
  • Tung stålkonstruktion av professionell kvalitet.
  • Rullade kanter och räfflade skivor ger styrka och säkerhet.
  • Trumplacerad släpringsenhet med lättåtkomlig löstagbar panel för enkelt rutinunderhåll. Du behöver inte ta bort rullen från dess fäste.
  • Solid en U-formad ram i ett stycke tung gauge helt i stål. Professionell kvalitet, kompakt, lätt och enkel design.
  • Kraftiga CNC-robotsnurrade och räfflade skivor med rullade kanter för större styrka, hållbarhet, slangskydd och förarsäkerhet.
  • Självsmörjda sfäriska bronslager i varje ände av rullarna är designade för problemfri rotation och tunga applikationer.
  • Högkvalitativ stålkonstruktion ger överlägsen styrka och hållbarhet för tunga applikationer i kommersiella och industriella miljöer.
  • Långvarig, spånbeständig och rostskyddande CPC-pulverlackfinish, justerbar spänningsbroms förhindrar frirullning och direkt handvev för enkel mekanisk indragning.

Produktvarianter

ProduktModellSlanglängdPris
COXREELS 112WCL-6-01 Handvevslangupprullare, 150 fots längd, 450A | CF3MNQ 112WCL-6-01150 ft.10 230 kr
COXREELS 112WCL-6-02 Handvevslangupprullare, 165 fots längd, 450A | CF3MNR 112WCL-6-02165 ft.10 230 kr
COXREELS 112WCL-6-20 Handvevslangupprullare, 100 fots längd, 450A | CF3MNU 112WCL-6-20100 ft.10 230 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 112WCL-6-10 Handvev slangrulle, 100 fot längd, 450A
10 230 kr /enhet