COXREELS 1195-3228-C-BUXX Handvevslangupprullare, 2 tums inre diameter, 125 fot längd | CF3LCG

COXREELS 1195-3228-C-BUXX Handvevslangupprullare, 2 tums innerdiameter, 125 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3LCG Modell: 1195-3228-C-BUXX

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek37.5 x 24.5 "
Slanglängd125 ft.
Inuti Dia.2"
Max. Tryck1500 psi
Monteringsstorlek35.25 x 18.5 "
Utanför Dia.2-9 / 16 "
Totala höjden30.25 "
Total längd28 "
Total bredd45.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdMax. TryckMonteringsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
COXREELS 1195-1332-C-BUXX Handvevslangupprullare, 2 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3LCC 1195-1332-C-BUXX19 x 25.63 "75 ft.1500 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "39 488 kr
COXREELS 1195-1728-C-BUXX Handvevslangupprullare, 2 tums inre diameter, 60 fot längd | CF3LCD 1195-1728-C-BUXX23 x 24.5 "60 ft.1500 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "39 723 kr
COXREELS 1195-2032-C-BUXX Handvevslangupprullare, 2 tums innerdiameter, 115 fots längd | CF3LCE 1195-2032-C-BUXX25.5 x 25.63 "115 ft.1500 psi20.75 x 18.5 "33.25 "32 "30.75 "39 723 kr
COXREELS 1195-2428-C-BUXX Handvevslangupprullare, 2 tums inre diameter, 90 fot längd | CF3LCF 1195-2428-C-BUXX29.5 x 24.5 "90 ft.1500 psi27.25 x 18.5 "30.25 "28 "37.25 "39 723 kr
COXREELS 1195-932-C-BUXX Handvevslangupprullare, 2 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3LCH 1195-932-C-BUXX15 x 25.63 "50 ft.1500 psi12.75 x 18.5 "33.25 "32 "22.75 "39 488 kr
COXREELS 1195-1332-C Handvevslangupprullare, 2 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3MQC 1195-1332 -C-75 ft.1000 psi16.75 x 18.5 "33.25 "32 "26.75 "26 038 kr
COXREELS 1195-1728-C Handvevslangupprullare, 2 tums inre diameter, 60 fot längd | CF3MQD 1195-1728 -C-60 ft.1000 psi23.25 x 18.5 "30.25 "28 "33.25 "26 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1195-3228-C-BUXX Handvevslangupprullare, 2 tums innerdiameter, 125 fots längd
39 723 kr /enhet