COXREELS Hand -vevslangrullar i DM -serien


Filter
lager: EPDM-lager , Färg: Blå , Konstruktion: Stål , Drive Typ: Handvev , Avsluta: CPC (TM) pulverlack finish , Höjd: 40 " , Slang ID: N , Material: Stål , Max. Tryck: 4000 psi , Totala höjden: 36.25 " , Total längd: 21 " , Tätningstyp: Nitril
StilModellTotal breddBasstorlekSlang slutarSpolinloppBreddSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Pris (ex moms)
A
117-3-200-DM
19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "7 493 SEK
A
117-4-225-DM
23.5 "16.5 x 17.5 "1/2 "(M) NPT1/2 "(F) NPT24.88 "1 / 2 "225 ft.7 / 8 "8 192 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?