COXREELS 117-4-225-DM Handvevslangupprullare, 1/2 tum inre diameter, 225 fots längd | AA8AQN 16X564

COXREELS 117-4-225-DM Handvev slangrulle, 1/2 tum innerdiameter, 225 fot längd

Finns i lager
Artikel: AA8AQN Modell: 117-4-225-DMKorsreferens: 16X564

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek16.5 x 17.5 "
LagerEPDM-lager
FärgBlå
ByggStål
VäxeltypHandvev
EAN0674255800496
FinishCPC (TM) pulverlack finish
Höjd40 "
Slang slutar1/2 "(M) NPT
Slang-IDN
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd225 ft.
Slangutlopp (in.)1/2 "(M) NPT
Slang utanför Dia.7 / 8 "
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd19 "
MaterialStål
Max. Tryck4000 psi
Max. Tryckbetyg4000 psi
Ingår ejSlang
Utanför Dia.7 / 8 "
Totala höjden36.25 "
Total längd21 "
Total bredd23.5 "
Spolinlopp1/2 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing
Bredd24.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.8625
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod0674255800496
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekSlang slutarSpolinloppBreddSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Pris
COXREELS 117-3-200-DM Handvevslangupprullare, 3/8 tum inre diameter, 200 fots längd | AA8AQM 16X563 117-3-200-DM19 "12 x 17.5 "3/8 "(M) NPT3/8 "(F) NPT20.38 "3 / 8 "200 ft.5 / 8 "7 085 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 117-4-225-DM Handvev slangrulle, 1/2 tum innerdiameter, 225 fot längd
8 061 kr /enhet