COXREELS Fjäderdrivna slangrullar i MP-SS-serien


Filter
Basstorlek: 6 x 6 " , Kullager: Permanent smord , Drive Typ: Vårens återkomst , Duty Rating: 36 "x 72" , Avsluta: Rostfritt stål , Slangändar: 3/8 "MNPT , Slang ID: Nej , Slang Invändig Dia.: 3 / 8 " , Slanglängd: 50 ft. , Husmaterial: Stål , Spärr: Rostfritt stål, Multi-Position , Material: Rostfritt stål , Max. Temp.: 250 grader F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk och lastbil , Monteringsstorlek: 4 x 5 " , Total längd: 19.5 " , Rulleinlopp: 3/8 "(F) NPT , Tätningstyp: Nitril, giftfritt fett
StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Totala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
MPL-N-450-SS
1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "8.75 "21 325 SEK
B
MPL-N-350-SS
3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "8.25 "20 552 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?