COXREELS MPL-N-350-SS Fjäderretur slangrulle, medeltryck, 3/8 tum inre diameter, 50 fots längd | AA8APZ 16X549

COXREELS MPL-N-350-SS fjäderreturslangrulle, medeltryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd

Finns i lager
Artikel: AA8APZ Modell: MPL-N-350-SSKorsreferens: 16X549

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 552 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
Tullbetyg36 "x 72"
EAN0674255717794
FinishRostfritt stål
Slang slutar3/8 "MNPT
Slang-IDNej
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50 ft.
Slangutlopp (in.)3/8 "(M) NPT
Husets materialStål
Inuti Dia.3 / 8 "
SpärrRostfritt stål, Multi-Position
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck3000 psi
Max. Temp.250 grader F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och lastbil
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.11 / 16 "
Totala höjden21.25 "
Total längd19.5 "
Total bredd8.25 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypNitril, giftfritt fett
Vridbart materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod0674255717794
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Totala höjdenTotal breddPris
COXREELS MPL-N-450-SS Fjäderreturslangupprullare, medeltryck, 1/2 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3NZZ MPL-N-450-SS1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "8.75 "21 325 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS MPL-N-350-SS fjäderreturslangrulle, medeltryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd
20 552 kr /enhet