COXREELS MPL-N-450-SS Fjäderreturslangupprullare, medeltryck, 1/2 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3NZZ

COXREELS MPL-N-450-SS fjäderreturslangrulle, medeltryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3NZZ Modell: MPL-N-450-SS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
EAN0674255717855
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck2500 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.13 / 16 "
Totala höjden25.5 "
Total längd19.5 "
Total bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Totala höjdenTotal breddPris
COXREELS MPL-N-350-SS Fjäderretur slangrulle, medeltryck, 3/8 tum inre diameter, 50 fots längd | AA8APZ 16X549 MPL-N-350-SS3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "8.25 "20 552 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS MPL-N-450-SS fjäderreturslangrulle, medeltryck, 1/2 tum innerdiameter, 50 fots längd
21 325 kr /enhet