COXREELS T -serie fjäderdrivna slangrullar


Filter
Basstorlek: 8 x 9 " , Kullager: Permanent smord , Duty Rating: Heavy Duty , Husmaterial: Stål , Spärr: Låsa , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 grader F , Montering: Tak och fordon, golv, vägg , Monteringsstorlek: 7 x 8 " , Tätningstyp: Nitril
StilModellTotal breddSlang slutarSlang inuti Dia.SpolinloppSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenPris (ex moms)
A
TSHL-N-550
9.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "12 505 SEK
B
TSH-N-350
9.38 "---50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "8 650 SEK
B
TSH-N-3125
9.38 "---125 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "14 050 SEK
B
TSH-N-375
9.38 "---75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "11 240 SEK
B
TSH-N-450
9.38 "---50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "9 103 SEK
A
TSHL-N-3100
9.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "12 613 SEK
B
TSH-N-3100
9.38 "---100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "12 397 SEK
B
TSH-N-535
9.38 "---35 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "11 109 SEK
C
TSHL-N-450
9.38 "---50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "8 137 SEK
C
TSHL-N-535
9.38 "---50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "10 260 SEK
A
TSHL-N-475
9.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "11 778 SEK
A
TSHL-N-375
9.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "12 438 SEK
C
TSHL-N-3125
9.38 "---125 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "11 152 SEK
A
TSHL-N-4100
9.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "13 003 SEK
B
TSH-N-550
9.38 "---50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "11 811 SEK
B
TSH-N-475
9.38 "---75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "11 811 SEK
C
TSHL-N-350
9.38 "---50 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.25 "7 581 SEK
B
TSH-N-4100
9.38 "---100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "12 572 SEK
B
TSH-N-635
10 "---35 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "16 202 SEK
A
TSHL-N-635
10 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT35 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "13 378 SEK
A
TSHL-N-575
12 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "14 818 SEK
B
TSH-N-650
12 "---50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "17 651 SEK
B
TSH-N-575
12 "---75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "15 426 SEK
A
TSHL-N-650
12 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "14 652 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?