COXREELS TSH-N-635 Fjäderretur slangrulle, lastbilsfäste, 1 tums innerdiameter, 35 fots längd | CF3PDY

COXREELS TSH-N-635 fjäderreturslangrulle, lastbilsfäste, 1 tum innerdiameter, 35 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3PDY Modell: TSH-N-635

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek8 x 9 "
EAN0674255721814
Slanglängd35 ft.
Inuti Dia.1"
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek7 x 8 "
Utanför Dia.1 1 / 2 "
Totala höjden25.5 "
Total längd24 "
Total bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSlang slutarSlang inuti Dia.SpolinloppSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenPris
COXREELS TSHL-N-375 fjäderreturslangrulle, 3/8 tums storlek, 75 fot kapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "12 516 kr
COXREELS TSHL-N-3100 fjäderreturslangrulle, 3/8 tums storlek, 100 fot kapacitet, 300 psi maxtryck | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "13 596 kr
COXREELS TSHL-N-575 fjäderreturslangrulle, 3/4 tums storlek, 75 fot kapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPL 29RE68 TSHL-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "15 416 kr
COXREELS TSHL-N-550 fjäderreturslangrulle, 3/4 tums storlek, 50 fot kapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "12 481 kr
COXREELS TSHL-N-475 fjäderreturslangrulle, 1/2 tums storlek, 75 fot kapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FQB 29RE62 TSHL-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "12 116 kr
COXREELS TSHL-N-4100 fjäderreturslangrulle, 1/2 tums storlek, 100 fot kapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "12 938 kr
COXREELS TSHL-N-650 fjäderreturslangrulle, 1 tums storlek, 50 fot kapacitet, 300 Psi Max tryck | CE9FQN 29RE73 TSHL-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "15 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS TSH-N-635 fjäderreturslangrulle, lastbilsfäste, 1 tum innerdiameter, 35 fots längd
15 550 kr /enhet