COXREELS T-SS-serien fjäderdrivna slangrullar


Filter
Basstorlek: 8 x 9 " , Material: Rostfritt stål , Max. Tryck: 300 psi , Monteringsstorlek: 7 x 8 "
StilModellSlanglängdInuti Dia.Utanför Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
TSHL-N-550-SS
50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "32 846 SEK
B
TSHL-N-350-SS
50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "9.38 "27 048 SEK
B
TSHL-N-450-SS
50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "9.38 "27 618 SEK
B
TSHL-N-475-SS
75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "28 288 SEK
B
TSHL-N-375-SS
75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "29 887 SEK
B
TSHL-N-4100-SS
100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "32 156 SEK
B
TSHL-N-3100-SS
100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "30 633 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?