MAIN FILTER INC. Växlingshydrauliska tryckledningsfilter, glas, 40 mikron, Viton tätning


Filter
Nedre ID: 1.63 " , Kapacitet: 17.60 , Kollapstryck: 305 , Spricktryck: 305 PSI , Filtermedia: Glas , Filterbetyg: 40 , Filterstorlek: 196 kvm Tum , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: Viton , mikron: 40 , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: Viton
StilModellBotten ODHöjdTopp -IDTopp ODPris (ex moms)
A
MF0094159
2.362 "5.31 "1.406 "2.362 "467 SEK
RFQ
B
MF0095117
2.362 "9.6 "1.406 "2.362 "664 SEK
RFQ
A
MF0644332
2.362 "5.31 "1.406 "2.362 "467 SEK
RFQ
A
MF0026144
2.362 "5.31 "1.406 "2.362 "467 SEK
RFQ
B
MF0026259
2.362 "9.6 "1.406 "2.362 "664 SEK
RFQ
C
MF0575948
3.937 "18.465 "1.63 "3.937 "2 767 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?