COXREELS XTM-MP-3100 fjäderdriven slangupprullare, medeltryck, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd | CF3PHF

COXREELS XTM-MP-3100 fjäderdriven slangrulle, medeltryck, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd

Finns i lager
Artikel: CF3PHF Modell: XTM-MP-3100

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek10 x 15 "
Slanglängd100 ft.
Inuti Dia.3 / 8 "
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek8.91 x 10 "
Utanför Dia.11 / 16 "
Totala höjden26.13 "
Total längd24.06 "
Total bredd10.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.55
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Total breddPris
COXREELS XTM-LP-3100 Fjäderdriven slangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 100 fotlängd | CF3KUM XTM-LP-310010 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "16 422 kr
COXREELS XTM-LP-375 Fjäderdriven slangupprullare, lågt tryck, 3/8 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3KUN XTM-LP-37510 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "15 441 kr
COXREELS XTM-LP-4100 Fjäderdriven slangupprullare, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter. 100 fotlängd | CF3KUP XTM-LP-410010 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "16 246 kr
COXREELS XTM-LP-475 Fjäderdriven slangupprullare, lågt tryck, 1/2 tum inre diameter, 75 fot längd | CF3KUQ XTM-LP-47510 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "15 324 kr
COXREELS XTM-LP-550 Fjäderdriven slangupprullare, lågt tryck, 3/4 tum innerdiameter. 35 fotlängd | CF3KUR XTM-LP-55010 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "14 768 kr
COXREELS XTM-LP-575 Fjäderdriven slangupprullare, lågt tryck, 3/4 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KUT XTM-LP-57512.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "18 324 kr
COXREELS XTM-LP-650 Fjäderdriven slangupprullare, lågt tryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KUU XTM-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "20 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS XTM-MP-3100 fjäderdriven slangrulle, medeltryck, 3/8 tum innerdiameter, 100 fots längd
19 027 kr /enhet