CROSBY Ankerkrockar


Filter
Kroppsmaterial: Kolstål , Pin Material: Kolstål
StilModellKroppsstorlekFinishPin Dia.SlingbreddArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
1018534
1"Galvaniserad1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 305 SEK
B
1019560
1"Målad1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 856 SEK
C
1018543
1"Målad1.125 "2 11 / 16 "17,000 lb.1 168 SEK
B
1019640
1.5 "Målad1.625 "3.875 "34,000 lb.5 227 SEK
A
1018614
1.5 "Galvaniserad1.625 "3.875 "34,000 lb.4 427 SEK
B
1019604
1.25 "Målad1.375 "3.25 "24,000 lb.3 403 SEK
C
1018589
1.25 "Målad1.375 "3.25 "24,000 lb.2 570 SEK
A
1018570
1.25 "Galvaniserad1.375 "3.25 "24,000 lb.2 773 SEK
B
1019668
1.75 "Målad2"5"50,000 lb.7 257 SEK
C
1018641
1.75 "Målad2"5"50,000 lb.6 404 SEK
A
1018552
1.125 "Galvaniserad1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.1 931 SEK
C
1018561
1.125 "Målad1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.1 786 SEK
B
1019588
1.125 "Målad1.25 "2 29 / 32 "19,000 lb.2 446 SEK
C
1018605
1.375 "Målad1.5 "3.625 "27,000 lb.3 274 SEK
A
1018598
1.375 "Galvaniserad1.5 "3.625 "27,000 lb.3 604 SEK
B
1019622
1.375 "Målad1.5 "3.625 "27,000 lb.4 279 SEK
A
1018455
1 / 2 "Galvaniserad21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg289 SEK
B
1019481
1 / 2 "Målad21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg521 SEK
C
1018464
1 / 2 "Målad21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg259 SEK
A
1018375
1 / 4 "Galvaniserad5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.142 SEK
C
1018384
1 / 4 "Målad5 / 16 "25 / 32 "1000 lb.143 SEK
B
1019686
2"Målad2.25 "5.75 "70,000 lb.11 332 SEK
C
1018669
2"Målad2.25 "5.75 "70,000 lb.8 360 SEK
B
1019702
2.5 "Målad2.75 "7.25 "110,000 lb.27 414 SEK
C
1018687
2.5 "Målad2.75 "7.25 "110,000 lb.22 930 SEK
C
1018507
3 / 4 "Målad7 / 8 "2"9500 lb.654 SEK
B
1019524
3 / 4 "Målad7 / 8 "2"9500 lb.994 SEK
A
1018491
3 / 4 "Galvaniserad7 / 8 "2"9500 lb.700 SEK
C
1018428
3 / 8 "Målad7 / 16 "1.031 "2000 lb.190 SEK
A
1018419
3 / 8 "Galvaniserad7 / 16 "1.031 "2000 lb.192 SEK
A
1018357
3 / 16 "Galvaniserad1 / 4 "5 / 8 "660 kg138 SEK
A
1018473
5 / 8 "Galvaniserad3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.486 SEK
B
1019506
5 / 8 "Målad3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.649 SEK
C
1018482
5 / 8 "Målad3 / 4 "1 11 / 16 "6500 lb.455 SEK
A
1018393
5 / 16 "Galvaniserad3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.182 SEK
C
1018400
5 / 16 "Målad3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.180 SEK
C
1018525
7 / 8 "Målad1"2 9 / 32 "13,000 lb.886 SEK
A
1018516
7 / 8 "Galvaniserad1"2 9 / 32 "13,000 lb.966 SEK
B
1019542
7 / 8 "Målad1"2 9 / 32 "13,000 lb.1 372 SEK
A
1018437
7 / 16 "Galvaniserad17 / 32 "1.156 "3000 lb.221 SEK
C
1018446
7 / 16 "Målad17 / 32 "1.156 "3000 lb.212 SEK

Ankerkrockar

Crosby ankarsjaklar är utformade för att ge hög hållfasthet vid lyft, dragning eller riggning. Dessa schacklar uppfyller eller överträffar alla krav i ASME B30.26-standarderna och har kolstålkonstruktion i en bult-typ för att hantera en maximal belastning på 110000 lb. De är lämpliga för permanenta och långvariga installationer där lasten kan glida på schackelstiftet, vilket får stiftet att rotera. Dessa bojor är permanent märkta med den nominella storleken och arbetsbelastningsgränsen (WLL) i ton. Välj från ett brett utbud av dessa Crosby-bojor, tillgängliga i lackerade och galvaniserade finishvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?