Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CROSBY 1019506 Ankarsjackel Kolstål 6500 Lb. | AF9EVL 29WP73

CROSBY 1019506 Ankarbygel kolstål 6500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF9EVL Modell: 1019506Korsreferens: 29WP73
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
649SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarschackel
Body MaterialKolstål
Kroppsstorlek5 / 8 "
FinishMålad
Pin Dia.3 / 4 "
StiftmaterialKolstål
Stift stilBult, mutter och spaltstift
Slingbredd1 11 / 16 "
Bredd mellan ögonen1-1 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns6500 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7312900000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFinishPin Dia.SlingbreddArbetsbelastningsgränsPris
CROSBY 1018400 Ankarsjäckel Kolstål 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "Målad3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.180SEK
CROSBY 1018428 Ankarsjäckel Kolstål 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "Målad7 / 16 "1.031 "2000 lb.190SEK
CROSBY 1018464 Ankarsjackel Kolstål 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "Målad21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg259SEK
CROSBY 1018507 Ankarsjackel Kolstål 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "Målad7 / 8 "2"9500 lb.654SEK
CROSBY 1018525 Ankarsjackel Kolstål 13000 Lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "Målad1"2 9 / 32 "13,000 lb.886SEK
CROSBY 1018589 Ankarsjäckel Kolstål 24000 Lb. | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "Målad1.375 "3.25 "24,000 lb.2 570 kr
CROSBY 1018641 Ankarsjackel Kolstål 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "Målad2"5"50,000 lb.6 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CROSBY 1019506 Ankarbygel kolstål 6500 Lb.
649SEK /enhet