Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CROSBY 1018570 Ankarsjackel Kolstål 24000 Lb. | AB8WDF 29WP69

CROSBY 1018570 Ankarbygel kolstål 24000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB8WDF Modell: 1018570Korsreferens: 29WP69
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
2 773 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarschackel
Body MaterialKolstål
Kroppsstorlek1.25 "
FinishGalvaniserad
Pin Dia.1.375 "
StiftmaterialKolstål
Stift stilSkruvstift
Slingbredd3.25 "
Bredd mellan ögonen2-1 / 32 "
Arbetsbelastningsgräns24,000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.518
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908595
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFinishPin Dia.SlingbreddArbetsbelastningsgränsPris
CROSBY 1018400 Ankarsjäckel Kolstål 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "Målad3 / 8 "27 / 32 "1500 lb.180SEK
CROSBY 1018428 Ankarsjäckel Kolstål 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "Målad7 / 16 "1.031 "2000 lb.190SEK
CROSBY 1018464 Ankarsjackel Kolstål 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "Målad21 / 32 "1 5 / 16 "4000 kg259SEK
CROSBY 1018507 Ankarsjackel Kolstål 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "Målad7 / 8 "2"9500 lb.654SEK
CROSBY 1018525 Ankarsjackel Kolstål 13000 Lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "Målad1"2 9 / 32 "13,000 lb.886SEK
CROSBY 1018589 Ankarsjäckel Kolstål 24000 Lb. | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "Målad1.375 "3.25 "24,000 lb.2 570 kr
CROSBY 1018641 Ankarsjackel Kolstål 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "Målad2"5"50,000 lb.6 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CROSBY 1018570 Ankarbygel kolstål 24000 Lb.
2 773 kr /enhet