DAKE CORPORATION Automatiska kallsågar


Filter
Blad Dia .: 14 1 / 2 " , Skärkapacitet rektangel @45 grader: 4 "x 6" , Skärkapacitet rektangel @90 grader: 4 "x 7" , Skärkapacitet massiv rund @45 grader: 3 5 / 8 " , Skärkapacitet massiv rund @90 grader: 4" , Skärkapacitet fyrkant @45 grader: 3 7 / 8 " , Skärkapacitet fyrkant @90 grader: 4" , Skärkapacitetsrör @45 grader: 5" , Skärkapacitetsrör @90 grader: 5 1 / 16 " , Djup: 54 " , Höjd: 90 " , HP: 3.5/4.5 , Fas: 3 , Spänning: 220V , Bredd: 83 "
StilModellMax. Vinkel (Deg.)HastigheterCutsPris (ex moms)
A
976210-2
45 ° kvar1500 eller 3000 rpmIcke järn/plast886 461 SEK
RFQ
A
976208-2
45° vänster / 90° höger25 eller 50 rpmJärn / Icke järn / Plast886 461 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?