DAKE CORPORATION 976208-2 Kallsåg, automatisk, järnhuvud, 220V, 3-fas | CJ6UEW Euro 370 PP

DAKE CORPORATION 976208-2 kallsåg, automatisk, järnhuvud, 220V, 3-fas

Artikel: CJ6UEW Modell: 976208-2Korsreferens: Euro 370 PP
886 461 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallsåg
Blad Dia.14 1 / 2 "
CutsJärn / Icke järn / Plast
Skärkapacitet Rektangel @45 grader.4 "x 6"
Skärkapacitet Rektangel @90 grader.4 "x 7"
Skärkapacitet Solid Rund @45 Deg.3 5 / 8 "
Skärkapacitet Solid Rund @90 Deg.4"
Skärkapacitet fyrkant @45 grader.3 7 / 8 "
Skärkapacitet fyrkant @90 grader.4"
Skärkapacitetsrör @45 grader.5"
Skärkapacitetsrör @90 grader.5 1 / 16 "
Djup54 "
Höjd90 "
HP3.5/4.5
Max. Vinkel (Deg.)45 grader Vänster / 90 Deg. Höger
Fas3
Hastigheter25 eller 50 rpm
Spänning220V
Bredd83 "
Arbetshöjd35 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Vinkel (Deg.)HastigheterCutsPris
DAKE CORPORATION 976210-2 Kallsåg, automatisk, icke-järnhuvud, 220V, 3-fas | CJ6UEX Euro 370 PP-L 976210-245 grader vänster1500 eller 3000 rpmIcke järn/plast886 461 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 976208-2 kallsåg, automatisk, järnhuvud, 220V, 3-fas
886 461 kr /enhet