DANFOSS Mattor i GX-serien, 240V


Filter
Kabeldiameter: 0.25 " , Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 220 Deg. F , Primär applikation: Is Och Snö Smälter , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdRapporteringProduktionSpänningMax. NuvarandePris (ex moms)
A
088L3201
7.5 ft.15 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC3.1A4 958 SEK
RFQ
A
088L3202
10 ft.20 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC4.2A5 790 SEK
RFQ
A
088L3204
15 ft.30 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC6.3A7 438 SEK
RFQ
A
088L3206
20 ft.40 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC8.3A9 102 SEK
RFQ
A
088L3301
20 ft.40 kvadratfot37 W/kvm. med.240V AC6.2A7 268 SEK
RFQ
A
088L3208
25 ft.50 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC10.4A10 189 SEK
RFQ
A
088L3209
30 ft.60 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC12.5A11 344 SEK
RFQ
A
088L3210
35 ft.70 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC14.6A12 991 SEK
RFQ
A
088L3211
40 ft.80 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC16.7A14 519 SEK
RFQ
A
088L3302
45 ft.90 kvadratfot37 W/kvm. med.240V AC14.6A12 753 SEK
RFQ
A
088L3212
45 ft.90 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC18.8A15 929 SEK
RFQ
A
088L3213
50 ft.100 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC20.8A17 338 SEK
RFQ
A
088L3214
57.5 ft.115 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC24A18 765 SEK
RFQ
A
088L3303
60 ft.120 kvadratfot37 W/kvm. med.240V AC18.8A15 725 SEK
RFQ
A
088L3215
65 ft.130 kvadratfot50 W/kvm. med.240V AC27.1A20 191 SEK
RFQ
A
088L3304
77.5 ft.155 kvadratfot37 W/kvm. med.240V AC23.8A17 355 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?