EATON Danfoss POC1-12-serien backventiler


Eaton POC1-12-seriens backventiler är envägsflödeskontrollventiler som tillåter vätska eller gas att flöda i endast en riktning. De är utformade för att förhindra tillbakaflöde eller omvänt flöde i hydrauliska och pneumatiska system.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
02-173263
1 692 SEK
RFQ
A
02-177205
2 306 SEK
RFQ
A
02-173265
1 692 SEK
RFQ
A
02-173264
1 692 SEK
RFQ
B
02-177367
18 988 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har inskruvad patroninstallation för kompakt drift och lågt tryckfall.
  • Dessa backventiler har Buna N-tätningar för att motstå petroleumoljor, bensin och alkohol.
  • De erbjuder SAE raka gänganslutningar för extra styrka.
  • Dessa backventiler har stålventiler för förbättrad kontroll över vätskeflödet.

Vanliga frågor

Vilket temperaturområde har Eaton POC1-12-seriens backventiler?

-40 till 120 grader C.

Vilka bränslen är kompatibla med dessa backventiler?

Alla allmänna vätskor som uppfyller MIL-H-5606, SAE 10 och SAE 20 standarder är kompatibla med dessa backventiler.

Hur underhåller man dessa backventiler?

  • Inspektera regelbundet ventilen för tecken på slitage eller skador.
  • Rengör ventilen regelbundet för att ta bort skräp eller föroreningar som kan ha samlats.
  • Använd ett milt lösningsmedel och en mjuk trasa eller borste för att rengöra ventilen.
  • Smörj ventilen efter behov för att säkerställa smidig drift och använd ett kompatibelt smörjmedel.
  • Kontrollera ventilens spricktryck med jämna mellanrum för att säkerställa att den fungerar korrekt. Om spricktrycket är för högt eller för lågt kan ventilen behöva justeras eller bytas ut.
  • Om ventilen inte fungerar korrekt eller läcker, felsök problemet och åtgärda det snabbt för att förhindra ytterligare skador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?