Dayton saxlyftvagnar är en effektiv lösning för att transportera, lyfta, lasta och lossa tung utrustning, maskiner och annat material runt en arbetsyta. Dessa vagnar används ofta inom tillverknings-, lager-, fordons- och flygindustrin.
Dayton saxlyftvagnar används för att höja och positionera tunga material för att minska böjning och ryggbelastning vid hantering, lastning, lossning, montering, underhåll och inspektionsuppgifter. De är utrustade med polyuretanhjul (2 svängbara med broms & 2 styva) för minskad vibration och kontrollerad rörlighet. De har stålramar för att ge strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Med en maximal lastkapacitet på 4000 lb är dessa vagnar tillgängliga i varianter med fast plattform, tilt och rull.
Arbetsmekanism
Liftvagnens plattform är lastad med last. Plattformen kan modifieras till olika höjder och är ofta byggd av stål eller andra robusta material.
Föraren slår på hydraulpumpen och pumpar hydraulvätska till lyftcylindern för att öka belastningen. Lyftcylindern är ansluten till saxlyftmekanismen och är placerad under plattformen.
Kolven inuti lyftcylindern sträcker sig när hydraulvätskan kommer in i cylindern. Saxlyftsmekanismen skjuts sedan ut och höjer plattformen och lasten till önskad höjd.
Operatören öppnar den hydrauliska utlösningsventilen för att tillåta hydraulvätskan att lämna lyftcylindern och återgå till hydraulbehållaren, vilket sänker lasten. Genom att dra in kolven och dra ihop saxlyftmekanismen sänks plattformen och lasten till önskad höjd.
Funktioner
Dayton saxlyftvagnar har polyuretanhjul (svängbara med broms) för minskade vibrationer och kontrollerade rörelser under transport.
De har stålramar för att ge styvt strukturellt stöd och motstå korrosion, vilket säkerställer lång livslängd för utrustningen.
Dessa saxlyftvagnar tillåter en maximal hydraulisk lyfthöjd på upp till 54 tum och drivs med en fotpump.
De har en maximal lastkapacitet på 4000 lb och finns i fasta, tilt- och rullplattformsvarianter.
Vanliga frågor
Vilken typ av plattformar erbjuder dessa Dayton saxliftar?
De finns i typerna fasta, rullande och tiltbara plattformar.
Vilken säkerhet bör vi tänka på när vi använder dessa saxlyftvagnar?
Gå aldrig under plattformen när det finns vikt på enheten.
Ta bort vikten och använd säkerhetsstoppet innan du arbetar på enheten.
Ändra inte övertrycksventilens inställningar.
Kläm inte fast cylindern i ett skruvstycke eftersom du kan förvränga cylindern.
Övervaka alltid vagnen och lasten visuellt under användning.
Dra åt hjulbromsarna när du skjuter en last på eller från bordet.
Fortsätt inte att pumpa om en enhet inte stiger.
Sänk belastningen genom att långsamt manövrera tryckavlastningsmekanismen.
Lyftbord är inte designat för att vara vattentåligt. Använd lyftbordet endast på torra platser.
Vad underhåller jag dessa Dayton saxlyftvagnar?
Kontrollera gaffeln och vridpunkterna för slitage.
Kontrollera rullarna för löshet och slitage.
Se till att alla varningsskyltar är på plats och i gott skick.
Kontrollera att alla muttrar och bultar är åtdragna.
Rengör bort smuts och skräp.
Smörj rullar och svängpunkter.
Vilken är den nödvändiga smörjrekommendationen för Dayton saxlyftsvagnar?
Smörj ytan under lyftbordet där rullarna kommer i kontakt.
Olja in länkstiften där saxarmarna ansluter till ramen och bordet och olja in mitttappen.
Olja in pedalkopplingen och cylinderanslutningspunkterna.