DANFOSS Kontroller i RX-serien


Filter
Display: Nej , Element IP-klass: NEMA 3R , Frostskydd: -40 grader F , Max. Omgivningstemperatur: 185 Deg. F , Min. AC spänning: 120V , Spänning: 120V
StilModellFrekvensBreddDjupHöjdPris (ex moms)
A
088L3045
-6 1 / 2 "2 3 / 4 "4 3 / 4 "10 936 SEK
RFQ
B
088L9000
50 / 60 Hz4 3 / 5 "2 21 / 25 "1 73 / 100 "1 766 SEK
RFQ

Kontroller i RX-serien

Reglage i Danfoss RX-serien används vid snösmältning av tak och rännor, golvvärme, strålningspaneler och vattensystem genom att detektera fukt och temperaturförhållanden för effektiv temperaturreglering i byggnader, vilket säkerställer komfort och energibesparingar för de boende. Dessa kontroller i RX-serien bidrar till ökad driftseffektivitet och minskad energiförbrukning. De kommer med förseglade lågspänningsfjärrmonterade nederbördssensorer som enkelt kan installeras upp till 10 fot bort för ökad flexibilitet. Dessa kontroller har väderbeständiga höljen med dubbla avkänningsmöjligheter för optimal prestanda under ogynnsamma förhållanden. De kan finjustera inställningarna med justerbara temperaturtriggerpunkter och utökade torktider. De har manuella överstyrningsmöjligheter, valbara lågtemperaturavstängningar med unika återställningsmoduler och framträdande LED-indikatorer på frontpanelen för tydliga ström- och aktiveringsstatus.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?