A B Ställdonets längd: 1.36 " , Manöverdonets plats: Sida , Ställdonsstil: Roterande spakarm , ampere: 6 , Armmaterial: Metall , Kroppsmaterial: zink , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Djup: 0.63 " , Höjd: 1.97 " , IP-betyg: 68 , Rörelse: CW / CCW , NEMA-betyg: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Operativ kraft: 0.9 tum .-lb. , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 158 grader F. , Roller Dia.: 0.63 " , Rullmaterial: termoplast , Rullbredd: 0.22 " , Resa: 90 grader , Spänningsvärde: 240AC / 250DC , Bredd: 1.18 " , Kabelingång: Plug-in-kabel