DAYTON Spola indikatorlampor, 12VAC/DC


Filter
Genomsnittligt liv: 50,000 timmar , Nuvarande ritad: 17mA , Lamptyp: LED , Form: Runda , Spänning: 12 VAC/DC
StilModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris (ex moms)
A
22 73 NYXNUMX
Bärnsten0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.213 SEK
B
22 41 NYXNUMX
Red6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.105 SEK
C
22 72 NYXNUMX
Red0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.256 SEK

Spola indikatorlampor, 12VAC/DC

Dayton 12VAC/DC LED-indikatorlampor är lämpliga för instrument-, maskin-, strömbrytarkontrollpaneler, buss-, fordons- och fler industrier. Dessa indikatorlampor har nylonkropp med polykarbonatlins och infattning i rostfritt stål. De är runda till formen och är UL-listade, vilket ger säker drift. Välj från en rad av dessa indikatorlampor, tillgängliga i 0.024 till 0.055 tum och 0.03 till 0.093 tum paneltjocklek alternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?