TOUGH GUY Kvasthandtag Glasfiber Vit 5 fot Längd


Tough Guy kvasthandtag passar i ett matchande hål på borsthuvudet eller i bultade adaptrar. De ersätter handtag på kompatibla gatukvastar, skurborstar för golv och däck, fönstertvättborstar och -skrapor.

Filter
Material för kvasthandtag: Plast , Färg: White , Längd: 5ft. , Material: Glasfiber
StilModellKvastanslutningstypPris (ex moms)
A
1VAC8
Avsmalnande295 SEK
B
1VAC6
Gängad321 SEK

Funktioner

  • Dessa kvasthandtag har glasfiberkonstruktion med spraybelagd finish för styvhet.
  • De har ett handtag av polypropen för att minska förarens trötthet.
  • Dessa borsthandtag finns i gängade och koniska anslutningstyper och har ett handtag på 1 & 60 tum i diameter respektive längd.
  • Dessa borsthandtag har dessutom en nylonhandtagsspets för extra grepp och dragkraft till borsthuvudet.

Kompatibla tillbehör

  • tUFFING sockelborste: Den har ett smalt huvud med vinklade borst för att rengöra hörn, injekteringslinjer, kanter, sprickor och springor. Denna borste rengör och tar bort mögel, mögel och fläckar från kaklade ytor.
  • tUFFING Golvskrapa: Denna enhet har ett platt skumgummiblad för att ta bort smuts, skräp och vatten från ytor.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan ett avsmalnande kvastskaft och ett rakt kvastskaft?

Avsmalnande kvastskaft är bredare upptill och smalare nedtill, vilket gör det lättare att greppa och manövrera. Ett rakt kvastskaft har en konsekvent bredd från topp till botten och kan vara mer stabil men kanske inte lika bekväm att hålla i.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?