DAYTON 12VAC / DC upphöjda indikatorlampor


Filter
Genomsnittligt liv: 50,000 timmar , Nuvarande ritad: 17mA , Lamptyp: LED , Form: Runda , Spänning: 12 VAC/DC
StilModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris (ex moms)
A
22 88 NYXNUMX
BärnstenM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.190 SEK
B
22 86 NYXNUMX
GrönM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.340 SEK
C
22 40 NYXNUMX
Red6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112 SEK
D
22 87 NYXNUMX
RedM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.340 SEK

12VAC / DC upphöjda indikatorlampor

Dayton upphöjda indikatorlampor används för att kommunicera en mängd olika signaler, inklusive On/Off, full spänning och push-to-test. De har nylonkonstruktion med polykarbonatlins för enkel ljustransmission och värmeisolering, och mässingsmuttrar eller infattningar i rostfritt stål för hållbarhet. Dessa lampor har LED-lampor som är idealiska för kontrollpaneler, instrument, maskiner och bilar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?