Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY86 Höjd indikatorlampa 12mm 12v grön | AB6XDK

DAYTON 22NY86 Upphöjd indikatorlampa 12mm 12v Grön

Finns i lager
Artikel: AB6XDK Modell: 22NY86

Få det Maj 16, Torsdag
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
340SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHöjt indikatorlampa
Genomsnittligt liv50,000 timmar
FärgGrön
Nuvarande ritad17mA
Elektrisk kopplingM2.5 skruv
IP-värde40, med tätning 65
lamptypLED
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter
Paneltjocklek0.028 "till 0.11"
FormaRunda
Storlek12mm monteringsdia.
Spänning12 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris
DAYTON 22NY40 Höjd indikatorlampa röd 12v | AB6XBK 22 40 NYXNUMXRed6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112SEK
DAYTON 22NY87 Höjd indikatorlampa 12mm 12v Röd | AB6XDL 22 87 NYXNUMXRedM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.340SEK
DAYTON 22NY88 Höjd indikatorlampa 12mm 12v bärnsten | AB6XDM 22 88 NYXNUMXBärnstenM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.209SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY86 Upphöjd indikatorlampa 12mm 12v Grön
340SEK /enhet