DAYTON Runda indikatorlampor, LED, 24V AC/DC, 12mA Strömvärde


Filter
Genomsnittligt liv: 25,000 timmar , Nuvarande ritad: 12mA , Lamptyp: LED , Form: Runda , Spänning: 24 VAC/DC
StilModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris (ex moms)
A
22 74 NYXNUMX
Grön0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.247 SEK
B
22 44 NYXNUMX
Red6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112 SEK
C
22 75 NYXNUMX
Red0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.256 SEK

Runda indikatorlampor, LED, 24V AC/DC, 12mA Strömvärde

Dayton-indikatorlampor används för att signalera maskinens process (start- eller stoppstatus) för att skydda förare från oavsiktlig kontakt med utrustningen. Dessa LED-lampor har en robust nylonram och polykarbonatlinser för motstånd mot stötar och vibrationer, lägre strömförbrukning och lång livslängd (upp till 25000 24 timmar). De arbetar vid XNUMXVAC för att avge maximal belysning samtidigt som de minskar värme som produceras av motståndet och är idealiskt monterade på kontrollpaneler eller utrustning för användarens bekvämlighet. Välj från ett brett utbud av dessa spolindikatorlampor, tillgängliga i bärnstensfärgade, röda och gröna färgvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?