Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 22NY75 Spolningsindikator 8mm 24v Röd | AB6XCY

DAYTON 22NY75 Spolindikatorlampa 8mm 24v Röd

Finns i lager
Artikel: AB6XCY Modell: 22NY75
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolindikatorlampa
Genomsnittligt liv25,000 timmar
FärgRed
Nuvarande ritad12mA
Elektrisk koppling0.110 "flik
IP-värde40, med tätning 65
lamptypLED
MaterialNylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter
Paneltjocklek0.024 "till 0.055"
FormaRunda
Storlek8mm monteringsdia.
Spänning24 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.57
Fartygets bredd (cm)8.84
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris
DAYTON 22NY44 Spolningsindikator Ljus Röd 24v | AB6XBP 22 44 NYXNUMXRed6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112SEK
DAYTON 22NY74 Spolindikatorlampa 8mm 24v Grön | AB6XCX 22 74 NYXNUMXGrön0.110 "flik40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.024 "till 0.055"8mm monteringsdia.247SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 22NY75 Spolindikatorlampa 8mm 24v Röd
256SEK /enhet