DAYTON Tidsfördröjningsreläer, 24VDC


Filter
Bastyp: Fyrkant , Spole VA-betyg: 1.2 , Spolevolt: 24 VDC , Kontaktmaterial: Silverlegering , Elektrisk koppling: Socket , Funktion: Vid fördröjning , Hz: 50/60 , Max. Tidsinställning: 100 timmar , Min. Tidsinställning: 0.1 sek. , Montering: Ansluta , Antal funktioner: 1
StilModellKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärNålarSocketPris (ex moms)
A
1EJN5
3A4PDT142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1697 SEK
A
1EJL9
5ADPDT81EGR2793 SEK

Tidsfördröjningsreläer, 24VDC

Daytons enkelfunktionstidsreläer styr öppning eller stängning av kontakter vid en specifik tidpunkt. Dessa enheter kommer med silverlegerade kontaktformer för att ge utmärkt termisk och elektrisk ledningsförmåga och har en 8- eller 14-stiftskonfiguration för en säker elektrisk anslutning med insticksmontering. De tillåter vidare funktionalitet av typen "på fördröjning" med minimala och maximala tidsinställningar på mellan 0.1 sekund respektive 100 timmar. Dessa enheter har även LED-indikatorer för övervakning av driftstatus (på/av). Välj från en uppsättning av dessa tidsfördröjningsreläer, tillgängliga i kontaktformulär av DPDT- och 4PDT-typ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?